M サラダボックス 協和パック 28540025

M サラダボックス 協和パック 28540025
M サラダボックス 協和パック 28540025
M サラダボックス 協和パック 28540025
M サラダボックス 協和パック 28540025

サラダボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)115
内容量1袋(20枚)注文コード28540025品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中身が見えてサラダやサンドウィッチのテイクアウトに最適。内面PPフィルム貼りで食材を保護します。

材質紙(内面PPフィルム貼り)サイズM高さ(mm)45短辺(mm)165長辺(mm)115底寸法(mm)100×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28540016
2021-05-11
用途: サラダ
飲食業

サラダ用に購入しました。
お洒落でエコな感じもして好評ですが、折り目を付けて蓋をするときに、もう少しきれいにできれば文句なしです。少しよれてしまって、蓋も緩い感じがしてしまうので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする