曜日別特売
- メガネ銘板Φ22.5 モノタロウ 28541547

- メガネ銘板Φ22.5 モノタロウ 28541547
- メガネ銘板Φ22.5 モノタロウ 28541547
モノタロウ

メガネ銘板Φ22.5

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
表示内容停止
内容量1枚注文コード28541547品番-
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)表示内容停止縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28541556
2023-05-19
用途: 制御盤製作

初めて使いましたが、特に問題有りません。ごく普通に使えました。

対象商品 : 73406034
2021-02-08
用途: セレクタスイッチに使う

無地買ったけど安いし普通に問題なく使えるのでまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする