曜日別特売
FY-BSH20 防振部材 Panasonic(パナソニック) 28543140

防振部材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(4個)適合機種【天井埋込形(標準タイプ)】FY-650ZD10、FY-800ZD10、FY-01KZD10、FY-650ZD10S、FY-800ZD10S、FY-01KZD10S【天井埋込形(マイコンタイプ)】FY-M650ZD10、FY-M800ZD10、FY-M01KZD10【天吊カセット形】FY-350ZB10、FY-500ZB10、FY-M350ZB10、FY-M500ZB10注文コード28543140品番FY-BSH20
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4個入り

適合機種
【天井埋込形(標準タイプ)】FY-650ZD10、FY-800ZD10、FY-01KZD10、FY-650ZD10S、FY-800ZD10S、FY-01KZD10S
【天井埋込形(マイコンタイプ)】FY-M650ZD10、FY-M800ZD10、FY-M01KZD10
【天吊カセット形】FY-350ZB10、FY-500ZB10、FY-M350ZB10、FY-M500ZB10
用途キャビネットファン取付用荷重範囲(kg)10~12/1個当たりばね定数(N/mm)15.68
注意
※塩害地域、プール、温泉での排気、塩素などの薬剤を使用する所では、腐食の恐れが有る為、使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする