曜日別特売
NWCF59613LE1 壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック) 28543569

代表画像

壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1台色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)26.7注文コード28543569品番NWCF59613LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い

用途
防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)26.7色(カバー)シルバーメタリックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする