曜日別特売
XND1090SWRY9 角型DL □150 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック) 28544655

代表画像

角型DL □150 無線調光WiLIA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1
【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1
【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9
【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7
【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
光源色白色
内容量1セット注文コード28544655品番XND1090SWRY9
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

拡散タイプ

用途
屋内用
セット内容器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ質量(g)1.1タイプ100形電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1平均演色評価数(Ra)85色温度(K)4000光源色白色入力電流(A)(100V時)0.081、(200V時)0.044、(242V時)0.039周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1015RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする