35775 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 28549335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φインチ)11/32注文コード28549335品番35775
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

用途交換用。ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm外径(Φmm)8.7外径(Φインチ)11/32モデル番号:1121全長(mm)30質量(g)14全長(inch)1.3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする