- ゆっくり長く効く肥料 花ぼ~ろ 朝日工業 28552449

 

- ゆっくり長く効く肥料 花ぼ~ろ 朝日工業 28552449
- ゆっくり長く効く肥料 花ぼ~ろ 朝日工業 28552449

ゆっくり長く効く肥料 花ぼ~ろ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1.6kg)注文コード28552449品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゆっくり長く効く緩効性肥料。
においが少なく、室内園芸やベランダ園芸にも使えます。

適合作物花木・観葉植物・野菜・庭木・果樹名称販売休止有効成分チッソ10%・リン酸10%・カリ10% 緩効性肥料・マグネシウム配合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28552433
2022-08-13
用途: ガーデニング

自分の使う量は少なく500gで丁度良い。使用量も記載されており素人にも使いやすい。

対象商品 : 28552449
2020-02-05
用途: 花苗の追肥。
鷹羽司塾教育・研究機関

ボール型の肥料は、様々な会社の多様な種類があるが、この商品が最もコストパフォーマンスが高い。
形状も均一されており、肥料効果のムラもなく、使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする