曜日別特売
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858

 

CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858
CG92ZR FZK3 CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有) オカムラ(岡村製作所) 28553858

CG-M オフィスチェア(可動肘・背メッシュ・ハンガー有)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)ミディアムブルー注文コード28553858品番CG92ZR FZK3
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
アジャストアーム付

色(張地)ミディアムブルーフレーム色ブラック全高(mm)824座面高さ(mm)385~477材質(キャスター)ナイロン仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品幅(mm)603寸法(mm)603×617(617-634)×824(824-1024)ミディアムブルー高さ(mm)824(824-1024)タイプメッシュタイプ種類オフィスチェア奥行(mm)617(617-634)キャスターあり肘掛あり(アジャストアーム)使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×617(617-634)×824(824-1024)足外径(Φmm)597外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603W617D824H座高(mm)385~477材質(脚)樹脂色(本体)ブラックハンガーキャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,730/税込3,003
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする