サンクラフト
モクハウス ポテトマッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28556764
品番
BM-208
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック:ABS樹脂
寸法(mm)
約290×83×70
質量(g)
約136
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。