1249001 ウェーブトレー 日研工業 28560045

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

1249001 ウェーブトレー 日研工業 28560045
1249001 ウェーブトレー 日研工業 28560045

ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長辺(mm)298
内容量1セット(2個)注文コード28560045品番1249001
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有

用途器。バット。トレー長辺(mm)298短辺(mm)250材質ABS幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする