※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日研工業
ウェーブトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
溜茶
白
黒
溜茶
長辺(mm)
448
298
448
598
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
28560088
品番
1249005
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有
用途
器。バット。トレー
長辺(mm)
448
短辺(mm)
250
材質
ABS
色
溜茶
幅(mm)
450