TN-20 液体窒素貯蔵容器 ナリカ 28565268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体窒素貯蔵容器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード28565268品番TN-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥280,500
販売価格(税別)
255,000

安全で効率的な液体窒素の貯蔵に役立ちます。耐久性のある容器なので長期間お使いいただけます。
また、軽量のため持ち運びや液体窒素の取扱が容易で、理科室や研究室での使用に最適です。

口径(Φmm)50外径(Φmm)386高さ(mm)627収容量(L)【液体窒素】20消費量(L/日)【液体窒素】0.18質量(kg)【液体窒素満杯時】25.0、【空容器】8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする