曜日別特売
SGB-01 ガラスビーズ ナリカ 28570859

SGB-01 ガラスビーズ ナリカ 28570859
SGB-01 ガラスビーズ ナリカ 28570859

ガラスビーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード28570859品番SGB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます

寸法(Φmm)約0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 電子回路の隠蔽
その他業種

チャック袋に入った状態で送られてきたが、袋の端がきちんと熱溶着されておらず粉が漏れていた。
薄く散らばるとほぼ透明になるので掃除がしにくく非常に困る。
0.1mmの粉末を入れるのにチャック袋は適切ではないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする