曜日別特売
中砥石 #1000 変速刃物砥ぎ機 砥石 SHINKO(新興製作所) 28575594

変速刃物砥ぎ機 砥石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度中砥石 #1000
内容量1枚注文コード28575594品番中砥石 #1000
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
粒度中砥石 #1000仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
注意
※新興STD‐135F専用品の為、他の研ぎ機には適合しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575603
2025-10-24
用途: 刃物研ぎ

皆さんが気になるのは、マキタや日立工機の刃物研ぎ機に使えるかだと思います。私は、追加工して日立工機GK21系、マキタの砥石径200ミリで使っています。センター穴が10ミリのDカット用になっていますので、18ミリの丸穴に開け直しました。固定ノブより砥石のセンター穴が小さいので、M8の左ネジや、パッキン付きワッシャー、スペーサと組み合わせれば使う事が出来ました。砥石の粒度ですが、同じ6000番表記のキング砥石のS1等に比べると、粗い感じで、個人的には3000から4000番程度に感じます。砥石径が小さい為、包丁ですと、家庭用の刃渡り160mmぐらいまでが適当かと思います。一応、当て方を工夫して、業務用の220mm包丁まで研いでみましたが、危ないので、止めた方が良いかなと思います。荒研ぎ後、この砥石を使い、ある程度仕上げ、最後に手研ぎする感じで使うと、包丁研ぎが楽です。そこまで切れ味にこだわらなければ、そもそも、3000番以上の砥石は要らないかもしれませんが。

対象商品 : 28575585
2023-01-22
用途: 刃物の研摩

現在所有の研磨機の荒砥用に購入したが中心の固定シャフト用の穴径が小さくて入らない。
穴径が表示してあれば買わなかった。無駄な買い物になった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする