曜日別特売
1411SP-52E 1411SPソーチェン サムライレジェンド 28576775

1411SPソーチェン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コマ数52コマ
内容量1本注文コード28576775品番1411SP-52E
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

サムライレジェンド1411ローキックローラーバー適合ソーチェン。細身、刃高が低く滑らかに食い込み、高速に切削。

用途
チェンソー用ソーチェン
コマ数
52コマ
適合
PFERD3.0mm丸ヤスリ
ピッチ
1/4inch
ゲージ
0.043inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576775
2023-05-27
用途: 樹木剪定、枝処理
製造業

薄刃で食いつきが良く切れ味は抜群です。このチェーンを使ったら他のものはイヤになるくらいです。以前に比べてちょっと値上がりしたのが残念ですけど。

1人が参考にしています
対象商品 : 28576793
2021-07-11
用途: シンダイワ E2025TSにサムライレジェンドのバーで
季創空間 様(建設業・工事業)

1.1mmゲージの薄刃チェーンを使うと、もう1.3mmには戻れません。抵抗が減りカットスピードも上がるので作業効率や疲労感も減り助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 28576775
2021-09-18
用途: 柑橘農業
農・林・水産業

サムライブランドのソーチェーンが気軽に買えるのはとても素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 28576784
2021-04-29
用途: 枝切りに使用
卸売・小売業

純正と比較したら木屑も少なく軽いタッチでカットしていくからすごい便利です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする