SLCARVING 10-8.5R カービングバー  8.5R サムライレジェンド 28576818

カービングバー 8.5R

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合25AP-60E
内容量1本注文コード28576818品番SLCARVING 10-8.5R
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。

用途チェンソーカービング適合25AP-60E仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inch長さ(cm)25マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)10
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576836
2021-06-28
用途: ホビーのDIY時
その他業種

値段は高めだが、サイズも豊富なうえ丈夫で素晴らしい。キックバックが怖い丸太のくり抜きに使ったが、このカービングバーのおかげで作業がはかどった。放置果樹の枝切りなど小回りが要求される作業にうってつけです

対象商品 : 28576818
2021-04-14
用途: 剪定作業に使っています。
農・林・水産業

キックバックもなく使いやすいが熱を持つのでチェンオイル切れは充分に注意する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする