曜日別特売
SLCARVING 16-8.5R カービングバー 12R サムライレジェンド 28576845

カービングバー 12R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合25AP-84E
内容量1本注文コード28576845品番SLCARVING 16-8.5R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。

用途チェンソーカービング適合25AP-84E仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inch長さ(cm)40マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)16
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする