曜日別特売
SLCARVING 12-7.0R カービングバーコンペティション7.0R サムライレジェンド 28576863

カービングバーコンペティション7.0R

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード28576863品番SLCARVING 12-7.0R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。

用途チェンソーカービング適合25AP-68E仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inch長さ(cm)30マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-13
用途: チェンソーアート
ケンファクトリー製造業

マキタの電動チェンソーに取り付けて使用しました、スプロケットが1/4の物を探すのが大変でしたが上手く取り付けて使用しています。エンジンチェンソーの音や臭いに悩まされることなく快適にカービングができて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする