山崎実業
ディッシュラック タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
対応
直径約20~24cmまでの中皿・大皿を収納
注文コード
28580178
品番
2269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
色・対応
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。
色
ブラック
質量(g)
約275
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×16×20
対応
直径約20~24cmまでの中皿・大皿を収納
商品説明動画
ディッシュラック タワー
参考になった