2270 ディッシュラック タワー 山崎実業 28580187

2270 ディッシュラック タワー 山崎実業 28580187
2270 ディッシュラック タワー 山崎実業 28580187
2270 ディッシュラック タワー 山崎実業 28580187
2270 ディッシュラック タワー 山崎実業 28580187

ディッシュラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ホワイト対応直径約15~20cmまでの小皿・中皿を収納注文コード28580187品番2270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。

ホワイト質量(g)約200材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×12×14対応直径約15~20cmまでの小皿・中皿を収納

商品説明動画

ディッシュラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする