山崎実業
シンクコーナーラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28581158
品番
2504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品
クッション×3
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約320
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×0.8