曜日別特売
2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357

2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357
2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357
2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357
2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357
2873 伸縮水切りラック タワー 山崎実業 28582357

伸縮水切りラック タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード28582357品番2873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

スリットを利用してお皿が立てられます。好きな位置に取り付け自在な、カトラリーポケット×2個付き。キッチンシンクのコーナーにぴったりフィット。延長棚として使えば調理スペースが広がります。シンクに合わせて38cm~58cmまで伸縮可能。アール形状がシンクの隅にぴったりフィットします。滑り止め付きで滑りにくくシンクも傷つけにくいです。シンクの角にぴったりフィットの伸縮水切りラック。

材質本体:ABS樹脂ホワイト付属品カトラリーポケット×2質量(g)約420耐荷重(kg)3対応シンク内寸:約38~55cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~61×17.5×1.6

商品説明動画

伸縮水切りラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする