3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764

3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764
3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764
3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764
3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764
3343 調味料ストッカー&ラック タワー 山崎実業 28584764

調味料ストッカー&ラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード28584764品番3343
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー3個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが3つ、Sサイズ(別売)が5つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。

付属品分別シール×1材質ラック(フレーム:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム)、調味料ストッカー(容器・スプーン・蓋・すり切り板)、:PS樹脂ホワイト質量(g)約780耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×11.5×13.5内寸(cm)上段:W27×D11、下段:W27×D11×H11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする