3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886

3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886
3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886
3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886
3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886
3358 くるくるアイロンマット タワー 山崎実業 28584886

くるくるアイロンマット タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28584886品番3358
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単に広げてアイロンマットに早変わり。アイロン掛け後は巻物のようにくるくる丸めて、面ファスナーで留めるだけの簡単収納!面ファスナーで留められるフックが付いているので、クローゼットのポールに直接ぶら下げられます。

ブラック質量(g)約110材質掛け面:綿100%、裏面:ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72×40(掛け面、取手含まず)

商品説明動画

くるくるアイロンマット タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする