曜日別特売
3427 陶器キャニスター トスカ ソルト 山崎実業 28585227

3427 陶器キャニスター トスカ ソルト 山崎実業 28585227
3427 陶器キャニスター トスカ ソルト 山崎実業 28585227
3427 陶器キャニスター トスカ ソルト 山崎実業 28585227
3427 陶器キャニスター トスカ ソルト 山崎実業 28585227

陶器キャニスター トスカ ソルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28585227品番3427
販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ヴィンテージ加工された風合いが美しい陶器キャニスター

材質本体:陶器、蓋:天然木、ストッパー:シリコーンホワイト容量(mL)約450質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする