山崎実業
スリムトイレラック タワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28585708
品番
3510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
インテリア性のあるスタイリッシュなデザインのスリムトイレラック。トイレブラシやトイレ用洗剤など掃除用具からトイレットロールペーパーなどを隠して一括収納
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2200
耐荷重(kg)
トレー・上段:各約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×17×70.5
内寸(cm)
トレー:約W12.5×D16.5、上段:約W12.5×D16.5×H25、下段:約W12.5×D16.5×H43