3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609

3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609
3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609
3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609
3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609
3625 マグネットバスブーツホルダー タワー 山崎実業 28586609

マグネットバスブーツホルダー タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28586609品番3625
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。

付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネットホワイト質量(g)約320耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28586609
2024-07-05
用途: 事務所の机横に備えてます。
北九州ミートセンター株式会社製造業

事務所内で使用する各々スリッパですのでマグネット式なので各自机横に置いておけるので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする