山崎実業
調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
28586654
品番
3652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦に積んで省スペースに調味料ストッカーを収納 !調理スペースを広々取れて快適にキッチン仕事ができる調味料ラックと、調味料ストッカーLが2個のセット。
付属品
フック×3分別シール×1
材質
【ラック】フレーム:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン、【調味料ストッカー】容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂
色
ホワイト
容量(mL)
調味料ストッカー:約650
質量(g)
約970
耐荷重(kg)
ラック各棚:約1、各フック:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×15×25
内寸(cm)
上段:約9×D11、中段・下段:約W9×D11×H11
商品説明動画
調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー
参考になった