3653 調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー 山崎実業 28586663

調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード28586663品番3653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

縦に積んで省スペースに調味料ストッカーを収納 !調理スペースを広々取れて快適にキッチン仕事ができる調味料ラックと、調味料ストッカーLが2個のセット。

付属品フック×3分別シール×1材質ラックフレーム:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン調味料ストッカー容器・スプーン・蓋・すり切り板:PS樹脂ブラック質量(g)970耐荷重(kg)ラック各棚:1、各フック:0.25内容量(L)調味料ストッカー:0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×25×15

商品説明動画

調味料ストッカー2個&ラック3段セット スリム タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする