曜日別特売
3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713

3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713
3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713
3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713
3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713
3957 北欧風 暮らしの定番 解決プレス 山崎実業 28587713

北欧風 暮らしの定番 解決プレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28587713品番3957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれる解決プレスアイロン台。シャツやボトムの股上、ボタン部分がアイロン掛けしやすい天板になっています。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)ブルー質量(g)約2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×36×23・28(使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする