山崎実業
北欧風 暮らしの定番 スタンド式人体型アイロン台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28587729
品番
3958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれる人体型スタンド式アイロン台。立って・イスや床に座って。自由な高さでアイロン掛けができます。
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
色
アイボリー
質量(g)
約4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×37×25~78(使用時)