曜日別特売
7732 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590739

7732 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590739
7732 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590739
7732 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590739
7732 蓋付きティッシュケース リン 山崎実業 28590739

蓋付きティッシュケース リン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード28590739品番7732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

通常サイズのティッシュペーパーを半分にカットして使うエコ仕様の『ハーフティッシュケース』

材質蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)ベージュ質量(g)約380対応対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×8.2繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

蓋付きティッシュケース リン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする