M15101RTM 20cm丸皿 スリーライン 28593646

20cm丸皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28593646品番M15101RTM
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。

適合295-OP材質メラミン直径(Φmm)203高さ(mm)27シリーズRINKA対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする