曜日別特売
M15108RTM 25cm深皿 スリーライン 28593820

25cm深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28593820品番M15108RTM
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

25cm深皿は既存の23cm深皿のシェイプを踏襲したひとまわり大きなディーププレートです。
使いやすい深さでボリュームのあるアラカルトをはじめ、余白を活かしたお洒落な皿盛りメニューにも便利です。

材質メラミン形状丸皿容量(mL)300直径(Φmm)252高さ(mm)37シリーズRINKA対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする