スリーライン
25cm深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
溜
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593829
品番
M15108RB
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
25cm深皿は既存の23cm深皿のシェイプを踏襲したひとまわり大きなディーププレートです。
使いやすい深さでボリュームのあるアラカルトをはじめ、余白を活かしたお洒落な皿盛りメニューにも便利です。
材質
メラミン
形状
丸皿
色
ブルー
容量(mL)
300
直径(Φmm)
252
高さ(mm)
37
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器