スリーライン
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28593917
品番
M-487EA
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
料理を引き立て使いやすい器の彩シリーズに明るい色合いで目を引く小鉢が仲間入りしました。
丸型や角型や菊型などカジュアルな色彩の小鉢は他の器ともよく調和します。
適合
P-222
材質
メラミン
色
マリーゴールド
容量(mL)
220
高さ(mm)
45
シリーズ
彩(いろどり)
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器