スリーライン
角小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
益子
グリーン
イエロー
容量(mL)
260
260
165
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593944
品番
M25001COR
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。
材質
メラミン
色
オレンジ
容量(mL)
260
高さ(mm)
46
シリーズ
カフェスタイル
短辺(mm)
115
長辺(mm)
115
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器