※身のみ(蓋別売り/蓋品番:DP-1FSNF)
スリーライン
子ども用10.5cm飯碗(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28594109
品番
M-616SNF
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質
メラミン
色
スヌーピー&フレンズ
容量(mL)
210
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
47
タイプ
本体(身)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)