スリーライン
子ども用13cm深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28594154
品番
DP-116SNF
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
適合
306-OP
材質
メラミン
形状
丸皿
色
スヌーピー
容量(mL)
180
シリーズ
スヌーピー&フレンズ
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器