DP-107SNF 子ども用小皿 スリーライン 28594188

子ども用小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28594188品番DP-107SNF
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。

材質メラミンスヌーピー&フレンズ直径(Φmm)109高さ(mm)15対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする