Y-141FMC 丸小鉢(蓋) スリーライン 28594547

※蓋のみ(身別売り/身品番:Y-141MC)

丸小鉢(蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
直径(Φmm)92
内容量1個注文コード28594547品番Y-141FMC
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。

材質メラミン舞千鳥(まいちどり)直径(Φmm)92高さ(mm)28対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
注意
※蓋のみ(身と蓋は別売りです。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする