※身のみ(蓋別売り/蓋品番:Y-142FMC)

丸小鉢(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28594556 品番 Y-143MC
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。

材質メラミン 舞千鳥(まいちどり) 容量(mL)280 直径(Φmm)110 高さ(mm)55 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする