キング製作所[科学研究・開発用品]
ヒータールブオイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
2
色
透明
注文コード
28594704
品番
K-1
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
タイプ
低温用
使用温度(℃)
室温~150
容量(L)
2
粘度(mPa・s)
1.123(20℃)
比重
1.125(20℃)
引火点(℃)
175
色
透明
注意
※一般工業用品向けで、医療器具や特殊用途向けではありません。