NY-184RN 子ども用丸型ボール スリーライン 28594940

子ども用丸型ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28594940品番NY-184RN
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。

材質メラミン形状丸皿容量(mL)150直径(Φmm)77高さ(mm)48シリーズるんるん対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする