曜日別特売
DP-104SNF 子ども用飯碗(身) スリーライン 28594985

※身のみ(蓋別売り/蓋品番:DP-121SNF)

子ども用飯碗(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28594985品番DP-104SNF
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。

材質メラミンスヌーピー&フレンズ容量(mL)200直径(Φmm)113高さ(mm)49タイプ本体(身)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする