曜日別特売
208RM ローラーミキサー ケニス 28597434

ローラーミキサー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ローラー数8本
内容量1個注文コード28597434品番208RM
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。

材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス寸法(mm)340×480×110質量(kg)7.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])40固定ローラーサイズ(mm)325ローラー数8本揺動形態ロッキング+ローリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする