AERO-ETS 25×R4 アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー) 28599499

※製品代表画像

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)25コーナー半径(mm)R4注文コード28599499品番AERO-ETS 25×R4
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート

用途
80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工
材質超硬合金刃数3全長(mm)100質量(g)576刃長(mm)37.5シャンク径(Φmm)25首径(mm)23外径(Φmm)25表面処理DLCコーティング首下長(mm)55コーナー半径(mm)R4ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする