AERO-ETL 12 アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー) 28599614

※製品代表画像

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)12注文コード28599614品番AERO-ETL 12
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング

用途
80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工
材質超硬合金刃数3全長(mm)110質量(g)153刃長(mm)50シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)12表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする