※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端径(Φmm)
2
2
3
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃数
5
5
6
刃長(mm)
2
2
2.5
3.5
4.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600890
品番
HY-HSCM-P 2×45°×6×5F
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質
超硬合金
刃数
5
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
40
大端径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応