ケニス
ゲルドライヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28601546
品番
BC-801
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
付属品
ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート
適合
ミニゲル、スラブゲル
寸法(mm)
ゲル/200×200
質量(kg)
4.5
外寸(mm)
250×250×80
加工
プレート面/PTFEコート
設定温度(℃)
40~80